Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Umělohmotný kabelový buben pro F, B, PL a CZ

Artiklové číslo: 081138

Popis

Provedení:

Kabelové bubny Hedi® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
Robustní kabelový buben z nárazuvzdorného plastu s ochranou proti přehřátí.
  • Vstupní konektor 400 V CEE 16 A.
  • Výstupní zásuvka 400 V CEE 16 A se samozavíracím víčkem.
  • Dvě standardní zásuvky 250 V s ochranným kontaktem se samozavíracím víčkem.
  • Průřez vedení 2,5 mm.
Schváleno pro trvalé použití v exteriérech a vlhkých prostorách.
Se zásuvkami 250 V pro země F, B, PL a CZ.