{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Ochranná třída IP | IP 44 | |
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě | Kategorie 2 (K2) dle BGI | |
Typ | 20N2 | |
Jmenovitý výkon odvinutý | 5500 (16 A) W | |
Třída kabelu | H07RN-F | |
Konstrukce kabelu | 5G2,5 | |
Materiál kabelu | neopren | |
Materiál pouzdra | plast | |
Délka kabelu | 20 m | |
Počet zásuvek 230 V | 2 | |
Počet zásuvek 400 V / 16 A | 1 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Druh produktu | Kabelový buben |
Katalogové číslo | 081136 20N2 | |
Číslo výrobce | K2YD2016T2 |