Kabelový buben umělá hmota

Artiklové číslo: 081136
od 5 598,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
8 ks okamžitě k dodání

Popis

Provedení:

Kabelové bubny Hedi® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
Robustní kabelový buben z nárazuvzdorného plastu s ochranou proti přehřátí.
  • Vstupní konektor 400 V CEE 16 A.
  • Výstupní zásuvka 400 V CEE 16 A se samozavíracím víčkem.
  • Dvě standardní zásuvky 250 V s ochranným kontaktem se samozavíracím víčkem.
  • Průřez vedení 2,5 mm.
Schváleno pro trvalé použití v exteriérech a vlhkých prostorách.
Odpovídá předpisům DGUV I 203-006 (dříve BGI 608) a DGUV I 203-005 (dříve BGI 600).