Pružina pro stranové štípací kleště na plast 160/5X20

Artiklové číslo: 725510 160/5X20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
647 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 20 mm
5 mm
Druh produktu Pružina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 725510 160/5X20
EAN / GTIN 4045197641960

Popis

Vhodné pro:

Stranové štípací kleště na plast č. 725500 vel. 160.

Poznámka:

Pro 45° stranové štípací kleště č. 725550 je vhodná pružina vel. 135 (nikoli vel. 160).