Siko kleště s nastavením zářezů 250 mm

Artiklové číslo: 706500 250
1 080,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 pieces in stock

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 250 mm
Povrch chromované
Rozsah upnutí pro 6hran 50 mm
Počet zářezů jemné nastavení 5
Norma DIN ISO 8976
Rukojeť chromovaný
Materiál Chromvanadiová ocel
Nejiskřící ne
Brzdy rychloposuvu ne
Možnost jemného nastavení v rastru ne
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identification numbers & Classifications

Katalogové číslo 706500 250
EAN / GTIN 2050001005649
Číslo výrobce 015300250CP

Popis

Provedení:

Průchozí kloub (= dvojité vedení). Vroubkované ozubené čelisti, 5násobné přestavení stupňovitých zářezů, pochromováno.

Norma:

DIN / ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat