{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Řada | Unisix | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | WOEX 080404SN-01 | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Šířka řezné destičky | 8 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 4 mm | |
| Délka řezné destičky | 8 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Vhodné pro materiál | univerzální | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | W29 42010.046420 | |
| EAN / GTIN | 4047109103344 | |
| Číslo výrobce | 1082145801 | |
| L-číslo | L20010 3124 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |