PROPOJOVACÍ OBJÍMKA (DIN6383) DIN69893 , HSK-A63, MK2 A=120 MM G2,5 25.000

Artiklové číslo: W139158
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo W139158
EAN / GTIN 4069739571393
Číslo výrobce 25.HSK63AMK2L120AL
L-číslo L31490 114741
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK63A (ISO12164-1), MK2, LPR = 120 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 25.HSK63AMK2L120AL
  • Druh produktu: Redukční objímka pro stopku MK s vývodovým jazýčkem
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): MK2 - DIN6383
  • Montážní průměr (DCONWS): MK2
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 120 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku