{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | KOMET Unisix® WOHX 080404EL-G06 BK6115 | |
| Základní tvar | tříhranný | |
| Šířka řezné destičky | 8 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 4 mm | |
| Délka řezné destičky | 8 mm | |
| Provedení řezné destičky | levý | |
| Délka řezné hrany | 8 mm | |
| Rohový rádius | 0,4 mm | |
| Provedení lamače třísek | G | |
| Řezný materiál | HC | |
| Povlak | TiN | |
| Typ | BK6115 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | WOHX 080404EL-G06 | |
| Označení řezné destičky | WOHX 080404EL-G06 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | levý | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnějších závitů (EGA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | W01 42060.046115 | |
| EAN / GTIN | 4047109084247 | |
| Číslo výrobce | 6262694902 | |
| L-číslo | L20010 4684 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |