KARBIDOVÉ VYMĚNITELNÉ DESTIČKY WOHX 040304FL-G12 K10

Artiklové číslo: W01 18120.0421
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Označení výrobce KOMET Unisix® WOHX 040304FL-G12 K10
Základní tvar tříhranný
Šířka řezné destičky 4 mm
Tloušťka řezné destičky 3 mm
Délka řezné destičky 4 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 4 mm
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupeň
ISO kód WOHX 040304FL-G12
Provedení lamače třísek G
Řezný materiál K
Skupina obrobitelnosti K (litina)
Povlak TiN
Typ K10
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 2 ks
Vhodné pro materiál Šedá litina (K)
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo W01 18120.0421
EAN / GTIN 4047109081086
Číslo výrobce 6260051300
L-číslo L20010 4154
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET Unisix® WOHX 040304FL-G12 K10 HM-VYMĚNITELNÉ DESTIČKY

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 600 51300