WSP vrták pro vyměnitelné břitové destičky KUB ABS63/W2942/53/159/R

Artiklové číslo: V13 75300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KUB TRIGON; KUB-T.3D.530.R.08-ABS63
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu S podélnou drážkou
Průměr stopky 63 mm
Průměr břitu, min. 53 mm
Počet břitů, celkem 1
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V13 75300
EAN / GTIN 4047109048324
Číslo výrobce 1089353096
L-číslo L20050 83
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

Destičky pro D=53+/-0,2, hloubka vrtání N=159, pravé řezání, IKZ, odpovídající destička W29 42...

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 893 53096