{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | KUB QUATRON | |
| Označení výrobce | KUB-Q.3D.240.R.07-ABS50 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Průměr stopky | 50 mm | |
| Délka stopky | 72 mm | |
| Průměr břitu, min. | 24 mm | |
| Průměr těla | 50 mm | |
| Délka upínací drážky | 107 mm | |
| Počet břitů, celkem | 7 | |
| Úhel, 1. stupeň | 140 stupeň | |
| Vodicí prvky | S vodicími prvky | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 240 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky |
| Katalogové číslo | U11 52400 | |
| EAN / GTIN | 4047109026094 | |
| Číslo výrobce | 1088024095 | |
| L-číslo | 235505 24 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |