• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

WSP vrták pro vyměnitelné břitové destičky KUB Quatron 32x60/42/84/R

Artiklové číslo: U10 24200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB QUATRON
Označení výrobce KUB QUATRON; KUB-Q.2D.420.R.12-K32
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky 32 mm
Délka stopky 89 mm
Průměr břitu, min. 42 mm
Počet břitů, celkem 2
Provedení upínací drážky 1
Vodicí prvky S vodicími prvky
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 123 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U10 24200
EAN / GTIN 4047109026407
Číslo výrobce 1087942013
L-číslo L21390 68
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Beschreibung:

KOMET KUB-Q.2D.420.R.12-K32 KUB QUATRON - WENDEPLATTENBOHRER

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 10 879 42013

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "KUB QUATRON" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku