simmill QX kotoučová fréza, kotoučová fréza, frézování drážkování DS=50, w=5, tmax=12, R=0,2

Artiklové číslo: Q50.0500.020 GY X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo Q50.0500.020 GY X400
EAN / GTIN 4069769216967
Číslo výrobce BCWJX400
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill QX
Kotoučová fréza, frézování drážek
DS=50, w=5, tmax=12, R=0,2

Technické parametry:

  • ZEFP = 14
  • tmax = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w1 = 4,90 mm
  • w = 5,0 mm (tolerance +0,02)
  • ØDS = 50,0 mm
  • ØD2 = 13,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku