simmill PX stopková fréza, tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HB, vnitřním chlazením, D=12 mm, L2=42 mm, D1=6 mm

Artiklové číslo: P10.1206.42 B HM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo P10.1206.42 B HM
EAN / GTIN 4069769212501
Číslo výrobce AHUG
L-číslo L23830 131
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill PX frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HB, IKZ
D = 12 mm, L2 = 42 mm, D1 = 6 mm

Technické parametry:

  • ØDh6 = 12,0 mm
  • ØD1 = 6,0 mm
  • L2 = 42,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Šroub = ATK3
  • Šroubovák = T8F