Pinzeta d.155mm

Artiklové číslo: L60010 2102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 2102
EAN / GTIN 4018754049219
Číslo výrobce 77510001
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • zahnuté
  • se zaoblenými špičkami
  • Jemně vroubkované čelisti
  • Speciální ocel, nerez

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 155 mm
  • Hmotnost: 30g
  • Šířka mm (b): 15 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku