• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nástrčný klíč 3/4″ 12 stran 1.5/8″

Artiklové číslo: K.1P5/8B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Dimensioni del motore, Quadro interno 3/4 pollice
Particolarità, Per viti a poligono esterno Quick Release
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Lunghezza complessiva 66,9 mm
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a poligono esterno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K.1P5/8B
EAN / GTIN 3148516598509
Číslo výrobce K.1P5/8B
L-číslo L60130 7902
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einrastendem Stift ausgestattet sind
  • Mit Schnellentriegelungsknopf versehen
  • seidenmatt verchromt

Merkmal:

  • A [″]: 1 5/8″
  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 57,3
  • L [mm]: 66,9
  • L1 [mm]: 27
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 498