simcut BF břitová destička, drážkování podélných drážkování DIN 6885, tolerance JS9, š=6 mm, š=6 mm, tolerance JS9

Artiklové číslo: F10.0600.02 B X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo F10.0600.02 B X800
EAN / GTIN 4069769175608
Číslo výrobce AQ0QX800
L-číslo L23830 1446
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF řezná destička
Zarážení podélných drážek, DIN 6885, tolerance JS9
w=6 mm, b=6 mm, tolerance JS9

Technické parametry:

  • w = 6,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 14,5 mm
  • b = 6,0 mm (tolerance JS9)
  • ØDmin (min. otvor) = 17,0 mm
  • h = 4,4 mm
  • tmax = 2,8 mm