{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | DIN69893A-100.A.ABS80 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 100 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Vnější průměr na straně nástroje | 50 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Upínač nástrojů - polotovar | |
| Celková délka | 80 mm | |
| Norma | DIN 69893-1 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | leštěné | |
| Hmotnost | 0,5 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | A06 50170 | |
| EAN / GTIN | 4047109003576 | |
| Číslo výrobce | 8420010092 | |
| L-číslo | 239022 80 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |