LED ruční svítilna

Artiklové číslo: 77490019
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 77490019
EAN / GTIN 4018754360635
Číslo výrobce 77490019
L-číslo L60010 102866
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Dobíjecí LED svítilna s vysokým světelným výkonem až 1 000 lm.
  • Dodatečná LED dioda v hlavě svítidla rozšiřuje světelný výkon hlavního svítidla.
  • Až 7 hodin svícení (v závislosti na provozním režimu) díky pevně zabudovanému Li-Ion akumulátoru s bezpečnostní elektronikou (3,7 V/2 600 mAh/9,62 Wh).
  • Upevňovací magnety na spodní a zadní straně a otočné háčky zajišťují mimořádně flexibilní a praktické upevnění.
  • Kryt z odolného ABS plastu nabízí díky krytí IP54 spolehlivou ochranu před prachem a stříkající vodou.
Vlastnosti::
  • Nastavitelný světelný tok se 2 úrovněmi jasu: 100 % (1 000 lm) / 50 % (500 lm)
  • Přídavné světlo s 200 lm
  • Dosah světla: až 60 m
  • Doba svícení: až 7 hodin
  • Integrovaná Li-Ion baterie 3,7 V/2 600 mAh/9,62 Wh s bezpečnostní elektronikou
  • Dobíjení pomocí připojení typu C
  • Doba nabíjení: cca 4 hodin
  • s kontrolou nabíjení a ukazatelem zbývající kapacity
  • pro upevnění na kovové povrchy pomocí přídržného magnetu a magnetické patky
  • 2 háčky otočné o 360° pro zavěšení
  • Třída ochrany: IK07/IP54
  • Příslušenství: Nabíjecí kabel USB typu C (100 cm)

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku