AKKU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q renovace kloubů

Artiklové číslo: 71293764000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71293764000
EAN / GTIN 4014586898933
Číslo výrobce 71293764000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • PrecisionMultiTools se dostane do těžko přístupných míst.
  • Pracují tiše a přesně díky tlumení vibrací.
  • UniverzálnostDélka čepele až 98 mm umožňuje řezat i velmi hluboké spáry.
  • Diamantem potažená čisticí čepel vyčistí hrany spáry před opětovným zapravením,Bezpečnost a jednoduchostNástroje MultiTools pracují ve spáře přesně a bezpečně.
  • Čepele se nelámou a elektrické nářadí je chráněno proti přetížení a přehřátí.
  • Zneužití je prakticky nemožné.,Antivibrační systém.: Trvale bezpečná a pohodlná práce díky minimálním vibracím a vynikajícímu tlumení hluku,QuickIN: Výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému beznástrojovému rychloupínacímu systému FEIN, 12hranné sklíčidlo pro optimální přenos krouticího momentu, 18 V motor FEIN PowerDrive: Mimořádně výkonný a prakticky neopotřebitelný bezkartáčový motor s vysokou účinností a extrémní nosností a životností.,Tachogenerátor: Konstantní otáčky i při zatížení a plynulá elektronická regulace otáček,,Kovová převodovka: Vysoká nosnost a maximální životnost, protože všechny části převodovky jsou vyrobeny z kovu,Elektronická ochrana článků (ECP): ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
  • Technologie COOLPACK zajišťuje delší životnost akumulátoru a umožňuje tak delší dobu provozu,,Úroveň nabití akumulátoru lze odečíst přímo na akumulátoru,,Kompatibilní s 18 V akumulátory AMPShare / Bosch Professional,,Ideální výbava pro každé použití.
  • Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Charakteristika:

  • akumulátorový článekakumulátorový článek napětí: 18 V
  • kompatibilita se systémem akumulátorový článek: Li-Ion / Procore li-Ion
  • rozhraní akumulátorový článek: 18 v AMPShare
  • Vibrace: 10 000–19 500 1 ot./min
  • Upínač nástrojů: 12hranné
  • Výměna nástroje: QuickIN
  • Amplituda: 2 x 1,7°
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,10 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku