Sestava hlavového postroje 3M™, 6581

Artiklové číslo: 7100020700
Nastavit cenu 20 ks (CZK 255,79 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 20 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Polomaska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100020700
EAN / GTIN 00051141563503
Číslo výrobce 7100020700
L-číslo L01110 505
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Náhradní hlavové popruhy jsou k dispozici pro opakovaně použitelné respirátory 3M™ v případě ztráty nebo poškození původního hlavové pásky. Mohou být připojeny vyškoleným uživatelem nebo servisním střediskem.

Výhoda:

  • Výměna pokrývky hlavy
  • Náhradní díl pro opakovaně použitelné respirátory 3M™
  • Může být instalován vyškoleným uživatelem nebo servisním střediskem
  • Pro opakovaně použitelné respirátory 3M™

Doporučení:

  • Pro použití s opakovaně použitelnou poloviční maskou 3M™ řady 6500

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku