uvex Kolekce 26 Chinos ženy Šedá 48

Artiklové číslo: 7010207
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví dámské
Konfekční velikost DE 48

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7010207
EAN / GTIN 4049358708929
Číslo výrobce 7010207
Výrobce Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Naše obchodní produkty vyrobené ze 100% organických složek a materiálů nezanechávají nic, co by bylo žádoucí z hlediska udržitelnosti. Díky tomu vyniká přírodními barvami a stylovým obchodním designem. Kromě toho se zaměřuje na výrobu účinně využívající zdroje, a to díky menšímu využívání vody a využívání obnovitelných zdrojů energie. Pro 75 % je tato kolekce vyráběna v Evropě a posiluje tak slogan „Made in uvex“, který chrání planetu @ kancelářské práce

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku