uvex 1 G2 nízké boty S1 68528 černá, červená šířka 11 velikost 43

Artiklové číslo: 6852843
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál podrážky uvex 1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6852843
EAN / GTIN 4031101983301
Číslo výrobce 6852843
Výrobce Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Budoucnost je plná energie díky průkopnickému modelu uvex 1 G2. Inovativní technologie polyuretanové podrážky uvex i -PUREnrj vrací energii běhounu uživateli po celé podrážce a redefinuje tlumení a stabilitu. Pro každý pracovní den plný energie s výrazně větším komfortem a výrazně sníženou únavou nohou.

Charakteristika:

  • Protiskluzové: SRC
  • Třída ochrany: S1
  • Šířka: 11

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku