uvex 1 x -craft boty S2 68159 černá, modrá šířka 12 velikost 43

Artiklové číslo: 6815943
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S2
Velikost bot EU 43
Šířka 12
Barva černá / modrá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6815943
EAN / GTIN 4066853015406
Číslo výrobce 6815943
L-číslo L01670 1863
Výrobce Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Sportovní řada bezpečnostních bot uvex 1 x -Craft, inspirovaná trhem, je jednoduše další úrovní pro lehké aplikace v řemeslech, průmyslu a logistice. , uvex 1 x -Craft je určen pro doers a podporuje v každé situaci a v každé činnosti. Plná podpora a flexibilita jsou zaručeny podešví s uvex bionomem x a integrovanou pružnou zónou v oblasti přední části chodidla. Kromě toho má uvex 1 x -Craft další úroveň odolnosti proti oděru, ochrany a prodyšnosti díky své dynamické čepici, technologickým horním materiálům a konstrukci děrovaného jazyka. Mezipodešev i -PUREnrj Planet zajišťuje konzistentní návratnost energie s 15% obsahem regranulátu. Ať už je to udržitelnost, pohodlí, sportovnost nebo inovace, uvex 1 x -Craft je jednoduchý - bezpečnostní bota na další úrovni.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku