MACSOLE ADVENTURE 3,0 nízké boty S3 67374 černá, modrá šířka 12 velikost 40

Artiklové číslo: 6737440
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
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
Katalogové číslo 6737440
EAN / GTIN 3523990008360
Číslo výrobce 6737440
Výrobce Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

HECKEL MACCROSSROAD BLUE 3,0 S3 LOW BOA 67374 S3, CI HI HRO SRC, Energetický sektor, životní prostředí, služby, stavebnictví, průmysl, těžký průmysl, zemědělství, zelené plochy a , mokré prostředí, -Sole: Gumová podrážka MACSOLE® s vložkami EVAMACABSORB, pata a přední část, odolnost proti olej a uhlovodíkům, odolnost proti prokluzu SRC, tepelná odolnost kontaktu až do 300°C (HRO), pogumovaná špička, jazyk: Syntetický a vodoodpudivý textil, odolný proti vniknutí kapalin, svrchní materiál: Celozrnná kůže odolná proti oleji, odolná proti průniku tekutin, polstrovaná hřídel, -Fit System Boa® pro rychlé a snadné zavírání, uzávěru, umožňuje přesné a individuální nastavení, extrémně robustní a lehké tkaničky, -podšívka: 3D síťovina pro vynikající větrání, krajka: Nekovová podrážka odolná proti propíchnutí: Nekovové, stélka: Textilní horní a otevřený pěnový spodní díl, hmotnost: 700 g pro velikost 42, standardní: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC, velikosti: 36 až 48

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku