Popis:
HECKEL MACCROSSROAD BLUE 3,0 S3 LOW BOA 67372 S3, CI HI HRO SRC, Energetický sektor, životní prostředí, služby, stavebnictví, průmysl, těžký průmysl, zemědělství, zelené plochy a , mokré prostředí, -Sole: Gumová podrážka MACSOLE® s vložkami EVAMACABSORB, pata a přední část, odolnost proti olej a uhlovodíkům, odolnost proti prokluzu SRC, tepelná odolnost kontaktu až do 300°C (HRO), pogumovaná špička, jazyk: Syntetický a vodoodpudivý textil, odolný proti vniknutí kapalin, svrchní materiál: Celozrnná kůže odolná proti oleji, odolná proti průniku tekutin, polstrovaná hřídel, -Fit System Boa® pro rychlé a snadné zavírání, uzávěru, umožňuje přesné a individuální nastavení, extrémně robustní a lehké tkaničky, -podšívka: 3D síťovina pro vynikající větrání, krajka: Nekovová podrážka odolná proti propíchnutí: Nekovové, stélka: Textilní horní a otevřený pěnový spodní díl, hmotnost: 700 g pro velikost 42, standardní: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC, velikosti: 36 až 48