MACSOLE ADVENTURE 3,0 nízké boty S3 67322 černá, žlutá šířka 10 velikost 41

Artiklové číslo: 6732241
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Protiskluzové ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6732241
EAN / GTIN 3523990005710
Číslo výrobce 6732241
Výrobce Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Vhodné pro: Energetika, životní prostředí, služby, průmysl, těžké, Průmysl, zemědělství, zelené plochy, vlhké prostředí.
  • Podrážka:
    • Gumová podrážka MACSOLE® s vložkami EVA
    • MACABSORB v oblasti paty a přední části chodidla
    • Odolné vůči olej, uhlovodíkům, chemikáliím
    • Velmi dobré protiskluzové vlastnosti (SRC)
    • Vhodné pro extrémní teploty až do 300°C (HRO)
    • Pryžová krytka
  • Jazyk boty: Syntetický a textilní materiál, s klapkou proti vniknutí kapalin
  • Svršek:
    • Vodoodpudivá zrnitá kůže
    • Polstrovaný pěnový límec
  • Podšívka:
    • Polyesterová 3D síťovina pro vysoce efektivní odvod potu
    • rychlé sušení
  • Toecap: Bez kovu
  • Mezipodešev odolná proti průniku: Bez kovu
  • vložka do bot: Textilní vrchní vrstva a pěna s perforací
  • Hmotnost: 650 g ve velikosti 42
  • Norma: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC
  • Velikosti: 36 - 48

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku