MACSOLE ADVENTURE 3,0 boty S3 67312 černá, žlutá šířka 10 velikost 46

Artiklové číslo: 6731246
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 46
Šířka 10
Barva černá / žlutá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6731246
EAN / GTIN 3523990005499
Číslo výrobce 6731246
Výrobce Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Vhodné pro: Energetika, životní prostředí, služby, stavebnictví, průmysl, Těžký průmysl, zemědělství, zelené plochy a mokřady
  • Podešev: Gumová podrážka MACSOLE® s vložkami EVAMACABSORB v patě a přední části
  • olej a odolnost vůči uhlovodíkům
  • Odolnost proti prokluzu SRC
  • Tepelná odolnost kontaktu až do 300°C (HRO)
  • Pogumovaný hrot
  • Jazyk: Syntetický a vodoodpudivý textil, odolný proti vniknutí kapalin
  • Svrchní materiál: Celozrnná kůže odolná proti oleji, odolná proti průniku tekutin, zadní a boční vyztužené výztuhy, agilní kotník, ochranný kryt, polstrovaná
  • Podšívka: 3D síťovina pro vynikající větrání, rychlé sušení
  • Tip: Nekovové
  • Podrážka odolná proti propíchnutí: Nekovové
  • Ponožka: Horní část je vyrobena z textilu a dno je vyrobeno z otevřené pěny
  • Hmotnost: 700 g pro velikost 42
  • Norma: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC
  • Velikosti: 36 až 48″
  • /ul>

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku