• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

6hranný úhlový šroubovák, dlouhý, s kulovou hlavou, fosfátovaný palcové provedení, Šestihran: 1/2palec

Artiklové číslo: 627328 1/2
Sleva
209,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 1/2 palec
Materiál Chromvanadiová ocel
Délka ramen 293×63 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627328 1/2
EAN / GTIN 4062406319458
Číslo výrobce 627328 1/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.
Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch fosfátovaný.