Bezpečnostní nůž SECUNORM 610 XDR s velkým speciálním ostřím 160060, 1 kus

Artiklové číslo: 610001.02
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Katalogové číslo 610001.02
EAN / GTIN 4002632804229
Číslo výrobce 610001.02
L-číslo L60170 926
Výrobce Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Z prachu nic nevytahává. Se zaoblenou speciální čepelí.
SECUNORM 610 XDR je první univerzální otvírák na pytle, který efektivně A bezpečně řeže. S ním můžete otevřít tašky jakéhokoli druhu a tloušťky. Bez ohledu na to, co je v tašce. Protože ″XDR″ znamená extra odolnost proti nečistotám, tj.: Bezpečnostní nůž nemůže být zpomalován ani prašným, tekutým a lepivým obsahem. Po řezu se radlice zasune, jakmile páku uvolníte. Tímto způsobem jste odolní proti střikům.
  • Základní materiál:
    Hliník + kov detekovatelný plast

  • Otevřená konstrukce SECUNORM 610 XDR má několik výhod: Prach a jiné částice se neusazují, pohyblivé prvky vždy zůstávají pohyblivé. Prostředky: Funkce zatahování páky a radlice i v těch nejnepříznivějších podmínkách.
  • Snadno se čistí
    , špína je obzvláště tvrdohlavá, žádný problém! Otevřete páku směrem dolů, aby byly součásti volně přístupné. Nyní můžete vyčistit vše podle potřeby, např. stlačeným vzduchem, vodou nebo acetonem. Prosím, odložte čepel nejprve stranou!
  • Dlouhý nerezový nůž
    Nový, extrémně ostrý VELKÝ SPECIÁLNÍ NŮŽ NR. 160060 má hloubku řezu 32 mm. Ideální pro rychlé a bezpečné řezání všeho od jednoduchého fóliového sáčku až po vícevrstvý kraftový papír s vložkou.
  • Praktická páčka 3v1
    otvírák na pytle patří mezi obzvláště ergonomické kleště MARTOR s noži. Hladkou páčku lze pohodlně ovládat prsty. Kromě toho jej můžete bezpečně uzamknout nebo jej vyklopit z rukojeti a vyměnit čepel.
  • SECUNORM 610 XDR je robustní a detekovatelný
    nejen díky své sofistikované ergonomii. Profesionální uživatelé jsou také potěšeni robustností nelakované hliníkové rukojeti a plastových komponentů. Všechny díly jsou nerezové a kovové detekovatelné.

Charakteristika:

  • Rukojeť: Páčka
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
  • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 32 mm
  • Hlavní řezné materiály: Taštidla, karton: Do 3 vrstev, karton: Do 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, stretch, smršťovací fólie, plastový pásek, pěna, polystyren, plsť, netkaná textilie, Lepicí páska, fóliové a papírové pásy, laminovaná fólie, laminovaná fólie, příze,
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Hliník + kov detekovatelný plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ano
  • Namontovaný kotouč: 160060,62
  • Délka výstupu radlice (max.): 34 mm
  • Volitelný nůž: 160099,70, 60099,70, 60095,70, 98,70
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Speciální čepel
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
  • Namontovaný nůž z nerezové oceli (nůž): Ano
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku