Sada přesných pilníků Habilis 5-dílná, Celková délka mm / švýcarský sek: 215/00

Artiklové číslo: 527050 215/00
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka mm / švýcarský sek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odpovídá německému seku 1
Celková délka 215 mm
Druh produktu Přesný pilník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 527050 215/00
EAN / GTIN 613548056325
Číslo výrobce LH2630-00
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Uni
 

Popis

Provedení:

Přesné švýcarské pilníky s nejvyšší přesností tvaru a seku, s vynikajícím výkonem i životností. Tvary podobné jehlovým pilníkům, avšak se silnou kovanou 4-hrannou, popř. 6-hrannou stopkou a zesíleným průřezem. Není nutná rukojeť.

Použití:

Díky štíhlým tvarům do špičky vhodné zejména pro nástrojárny a výrobce forem. Přesné pilníky Habilis umožňují vyšší pracovní tlak než jehlové pilníky.

Rozsah dodávky:

Po 1 pilníku č. 527060 / 7070 vel. 1, 3, 4, 5, 6 včetně pouzdra.