{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh měrky | Kalibr na zmetky (NO-GO) | |
| Jmenovitý rozměr min. | 145 mm | |
| Jmenovitý rozměr max. | 145 mm | |
| Druh závitu | M | |
| Stoupání závitu | 1,5 mm | |
| Průměr závitu | 145 mm | |
| Toleranční pole | H | |
| Stupeň tolerance (kvalita) | 6 | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Druh produktu | Závitový mezní kalibr | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Norma | DIN 2279 − 2299 | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 520065 | |
| EAN / GTIN | 4046122082889 | |
| Číslo výrobce | 520065 | |
| L-číslo | L40130 4083 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |