Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 16x0,5 - 6g LH

Artiklové číslo: 503939
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 2285-1
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2285-1
Druh měrky Dobrý kalibr
Kvalita 6
Toleranční pole g
Toleranční třída 6 g
Druh závitu M
Závit M16
Stoupání závitu 0,5 mm
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro správné rozměry

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 503939
EAN / GTIN 4046122277032
Číslo výrobce 503939
L-číslo L40130 4576
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 16x0,5 tolerance 6G vlevo. Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry. Rozměry podle DIN 2285 - 1