Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 7x0,5 - 6g LH

Artiklové číslo: 503935
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 2285-1
  • Druh závitu: M
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2285-1
Druh měrky Dobrý kalibr
Kvalita 6
Toleranční pole g
Toleranční třída 6 g
Druh závitu M
Závit M7
Stoupání závitu 0,5 mm
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro správné rozměry

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 503935
EAN / GTIN 4046122276967
Číslo výrobce 503935
L-číslo L40130 4508
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 7x0,5 tolerance 6G vlevo. Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry. Rozměry podle DIN 2285 - 1

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku