Lisovací čelist J18-V35, jmenovitá šířka V35 pro lisovací nástroj 18 V

Artiklové číslo: 4932430271
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Čelisti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932430271
EAN / GTIN 4002395379323
Číslo výrobce 4932430271
L-číslo L01850 499
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Lisovací čelisti M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ jsou vyráběny s ohledem na nejvyšší standardy kvality a trvanlivosti lisů v oboru
  • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s lisovacími nástroji M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ umožňují lisování trubek do průměru 108 mm jednou rukou
  • Lisovací čelisti zajišťují vysoce kvalitní lisovací spoje všech běžných značek šroubení

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Čelist J18 - V35 - 1 ks