Mečový pilový list 200x10/14-50ks

Artiklové číslo: 48016293
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48016293
EAN / GTIN 045242084098
Číslo výrobce 48016293
L-číslo L01490 135
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Zuby Matrix II HSS s 8 % kobaltu
  • Bimetalová konstrukce pro nejrychlejší řezy a nejdelší životnost
  • Univerzální rozsah použití

Charakteristika:

  • Max. Kapacita řezu v hliníku [mm]: 3 - 10
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 3 - 10
  • Obsah balení: 50
  • Varianta výrobku: 200 x 10 / 14 Tpi - 50 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10
  • Hloubka řezu: 10