• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

PS BT40 15 M16 JISB Tažný čep DIN 69872 JIS 63398.

Artiklové číslo: 4517016
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Tažný čep
Závit M16
Pro upínač BT 40
Celková délka 54 mm
Průměr hlavy 17 mm
Nepodepřená délka 23 mm
Úhel 75 stupeň

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4517016
EAN / GTIN 7291075137682
Číslo výrobce 4517016
L-číslo L24000 445

Popis

Popis:

Utahovací šroub, průměr těla (BD) 17 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M16, velikost dříku (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 17 mm
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 75 Stupne
  • Délka telesa (LB) 23 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
  • Celková délka (OAL) 54 mm
  • Velikost stopky (SS) 40