• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nože SECUMAX MOBILEX 45137, 1 ks

Artiklové číslo: 45137.08
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 45137.08
EAN / GTIN 4002632906077
Číslo výrobce 45137.08
L-číslo L60170 886
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Záleží na vašem postoji!
Papír, fólie, pěny? Žádný problém! Více než to: SECUMAX MOBILEX je jediný bezpečnostní nůž se skrytou čepelí a nastavitelnou hloubkou řezu. Díky vestavěnému seřizovači hloubky řezu můžete zvýšit nebo snížit přístup k nožům v závislosti na materiálu a požadavcích – v krocích od 2 do 10 mm.
  • Základní materiál:
    Plast
  • Lehký v každém směru
    malý, lehký, ergonomicky navržený. To samo o sobě dělá SECUMAX MOBILEX cenným „kolegou“. Kromě toho nízká odolnost při řezání usnadňuje práci.
  • Bez nářadí
    stačí jen zatlačit měnič lopatek palcem nahoru – čepel je připravena ke změně. Texturovaný povrch na měniči také poskytuje lepší přilnavost.
  • Deset hloubek řezání
    mimořádná věc o SECUMAX MOBILEX? To je nepochybně seřizovač hloubky řezu, který vám umožní nastavit přístup k břitu na tloušťku a strukturu vašeho řezného materiálu. Praktické, že?

  • SECUMAX MOBILEX se vejde do každé ruky. I ve vašem. Protože zaoblená rukojeť z vysoce kvalitního plastu nerozlišuje vlevo ani vpravo. Otestujte si to sami!
  • 4cestná použitelná čepel
    , dokud nebudete muset v určitém okamžiku vyměnit čepel, můžete ji několikrát otočit a otočit – zčtyřnásobit dobu použití. Pohodlné pro vás, cenově dostupné pro vaše podnikání.
  • Hlavní řezné materiály:
    Zábal, streč, smršťovací
    film Film a papírové pásy
    karton: 1vrstvá
    textilní
    příze, pěnová šňůra
    , polystyren

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
  • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 1, 8 - 10, 2 mm
  • Hlavní řezné materiály: Balení, stretch, smršťovací fólie, fóliové a papírové pásy, pěna, Polystyren, textil, laminovaná fólie, laminovaná fólie
  • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
  • Držák/očko: Ne
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 37020,50
  • Volitelný nůž: 36030,50, 37030,50, 13615,35, 13730,60, 83715,31, 83730,31
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Obdélníková čepel
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 4násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Ne

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku