CAT50 ER50 X6″ Kleštinový upínač DIN 6499 ER sklíčidla s kuželovými stopkami Caterpillar tvaru ADB

Artiklové číslo: 4501557
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4501557
EAN / GTIN 7291075155389
Číslo výrobce 4501557
L-číslo L24120 1388

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, průměr tělesa (BD) 3,07″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 50″, velikost připojení (CSI) ER50, vyčnívající délka (LPR) 6″, Shank Size (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 3.07″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 50″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 1.338″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.396″
  • Velikost pripojení (CSI): ER50
  • Délka upínace (LPR): 6″
  • Velikost stopky (SS): 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku