Délkový měřicí přístroj, Typ: KLM120

Artiklové číslo: 439501 KLM120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití uvnitř 135 mm
Rozsah použití vně 160 mm
Přímý rozsah měření 60 mm
Rozlišení 0,01 µm
Přesnost opakování – vnější měření 0,1 µm
Přesnost opakování – vnitřní měření 0,2 µm
Mezní chyba vnější měření (L=měřená délka v mm) ±0,15 + 1 × 10-6 × L µm
Mezní chyba vnitřní měření (L=měřená délka v mm) ±0,08 + 1 × 10-6 × L µm
Měřicí síla 0,5 - 2,5 N
Druh produktu Přesný přístroj pro měření délek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 439501 KLM120
EAN / GTIN 2050002087422
Výrobce/odpovědná osoba Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 SUHL, Deutschland, www.feinmess-suhl.com

Popis

Provedení:

Měřič malých délek KLM 120 je přesné měřicí zařízení pro vnitřní i vnější měření s rozsahem měření až 160 mm. Použitý měřicí systém se zakládá na měřítku z křemičitého skla s velmi nepatrnými součiniteli roztažnosti. Model KLM 120 je vybaven měřicím stolem s nastavením ve 3 osách a s doplňkovou funkcí naklápění a otáčení s nosností 3 kg.

Výhoda:

  • Kompaktní, vysoce přesný komparátor délky s měřením v osách x, y a z.
  • Výrobek je svým robustním designem velmi vhodný pro měření přesných součástí ve výrobě a v dílně.
  • Extrémně nízký koeficient roztažnosti využitím měrky z křemičitého skla.
  • Dodržením Abbého komparačního principu pro dosažení nejvyšší přesnosti měření je dráha měření a měřicí systém v jedné ose.
  • Měřicí stůl s nastavením v osách X, Y a Z, osy Y a Z jsou opatřeny měřicím systémem. Kromě toho je výrobek vybaven funkcí naklápění a otáčení a jeho nosnost je až 3 kg.
  • Plovoucí stůl pro polohování měřeného objektu bez působení momentu.
  • Samostatná jednotka rozhraní PU41 s USB pro přenos dat do počítače a software pro zkušební prostředky (QMSOFT, AHP, Calvin atd.)
  • Volitelné snímače teploty nabídnou kompletní dokumentaci.

Použití:

Měřič malých délek KLM 120 je vhodný k provedení vysoce přesného vnitřního a vnějšího měření malých vzorků, jako jsou kalibrační kroužky, mezní kalibry, třmenové měrky, závitové trny a kroužky, číselníkové úchylkoměry a přesné součásti.
Používá se především při měření souvisejících s výrobou, ale i v laboratořích a v prostorách pro provádění měření.

Rozsah dodávky:

Základní zařízení formou přesného odlitku, měřicí stůl, software, rozsáhlé základní vybavení.

Zvláštní příslušenství:

Obrazovka

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku