• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

PRSTENEC pro zkosení DCM 190 pro vrtáky CHAMDRILL pro vrtání a fasety v jednom provozu

Artiklové číslo: 4304733
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4304733
EAN / GTIN 7291075411126
Číslo výrobce 4304733
L-číslo L23910 103212

Popis

Popis:

Prstenec pro vrtání CHAMDRILLdrill a fasety v jednom provozu

Charakteristika:

  • Průměr řezu, max. (DCX): 19,9 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 19 mm
  • Označení vložky (MIID): XOGX
  • Velikost dříku (SS): DCM 190

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku