Prodloužení pro dutinoměr IMICRO, Typ: 1/100

Artiklové číslo: 428802 1/100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření vel.6–8 až 10–12 mm
Délka 100 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428802 1/100
EAN / GTIN 7630041108378
Číslo výrobce 00840001

Popis

Provedení:

Prodloužení pro našroubování mezi měřicí hlavu a zobrazovací jednotku.

Vhodné pro:

Dutinoměry č. 428800; 428830.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku