{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popis – formulář | plochý | |
| Typ úderu | Křížový sek | |
| Schweizer ráz | 2 | |
| Stupeň jemnosti | Jemný; střední | |
| Osazení | oboustranný | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Druh produktu | Přesný jehlový pilník | |
| Tvrdost HRC min. | 1,2 | |
| Pro materiál | Tvrdé materiály | |
| Šířka | 25 mm | |
| Výška | 6 mm | |
| Délka bez stopky | 250 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 4007220669488 | |
| EAN / GTIN | 4007220669488 | |
| Číslo výrobce | 19600254 | |
| L-číslo | L51180 163 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |