Ruční kartáč HBU 2reihig ocelový drát Ø 0.35 mm lze použít univerzálně

Artiklové číslo: 4007220572191
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220572191
EAN / GTIN 4007220572191
Číslo výrobce 43671001
L-číslo L51510 302
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

PFERD TOOLS nabízí širokou škálu ručních kartáčů s různými tvary a ověsy. Univerzálně použitelné pro všechny lehké čisticí a odstraňování rzi. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD TOOLS speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.

Charakteristika:

  • Číslo, řádky: 2
  • Záznamový systém: Ruka
  • Ø zásobení materiálu: 0,35 mm
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
  • Délka, ořez: 25 mm
  • Délka, celkem: 290 mm

Výhoda:

  • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.

Použití:

  • Zpracování úloh: Čištění; odstranění rzi; odstranění oxidových vrstev; odstranění barvy; zdrsnění;
  • Typy jednotek: Ruční vložení