Úhlový ruční díl MIM WZS 3/90° S3 30,000-1,000 ot./min. / 260 Watt

Artiklové číslo: 4007220071328
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220071328
EAN / GTIN 4007220071328
Číslo výrobce 83000150
L-číslo L51700 147
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Úhlová rukojeť vhodná pro řídicí jednotky mikromotoru MIM STG 3/600 a MIM STG 3/800. 2 upínací klíče, upínací kleština 3 mm, kabel k mikromotoru 1,8 m.

Charakteristika:

  • Příkon: 260 wattů
  • Výstupní výkon: 120 wattů
  • Rozsah otáček, od: 1000 RPM
  • Rozsah otáček, až: 30000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 18
  • Vstupní napětí 2: 50 voltů
  • Vstupní napětí: 36 voltů
  • Metrika šířky: 24 mm
  • Včetně Ø kleština [mm]: 3 mm
  • Metrické délky: 180 mm
  • Čistá hmotnost: 0238 kg
  • Výška: 24 mm
  • úhelník: 90 °

Výhoda:

  • Stroj má štíhlou úhlovou hlavu a je vhodný pro práci v těžko přístupných oblastech.
  • Snadné vedení díky tenkému a lehkému provedení.
  • Velmi vysoká rychlost soustřednosti.
  • Velmi tichý.
  • Automatické omezení rychlosti.

Poznámka:

  • Ochranné extra nízké napětí.
  • Spínač spuštění/zastavení na rukojeti.