{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka drážky T | 12 mm | |
| Druh produktu | Upínací svorka | |
| Se šroubem / závitem | ano | |
| Pro T-drážky | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 370670 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515014397 | |
| Číslo výrobce | 370670 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |