Úložné plechy pro stahovací systém, Typ/úložná výška (š/v): 125/152,5

Artiklové číslo: 361161 125/152,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ/úložná výška (š/v) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Xpent
Výška upínání 10 mm
Vhodné pro barevný kód Xpent1-2
Velikost Xpent 1
Druh produktu Adaptérová deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361161 125/152,5
EAN / GTIN 4062406090425
Číslo výrobce 361161 125/152,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Materiál:

Ocel, indukčně tvrzená a tvrdě frézovaná. Tloušťka materiálu 5 mm, s magnety na zadní straně

Poznámka:

Úložné plechy jsou bez sešroubování zavěšeny do předlohových šroubů stahovací čelisti.