AV-BUSH-60-50 redukční pouzdra pro upínací hřídele a držáky VDI

Artiklové číslo: 3452703
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 3452703
EAN / GTIN 7291075558609
Číslo výrobce 3452703
L-číslo L23910 101443

Popis

Popis:

Střední objímky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 60 mm, boční montážní průměr obrobku (DCONWS) 50 mm

Charakteristika:

  • Délka těla (LB): 150 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 60 mm
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 50 mm