Kompaktní kotouč navinutý MMF 152x25x25,4 mm MMF 2 C HRUBÁ PRÉMIUM

Artiklové číslo: 34200686
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34200686
EAN / GTIN 8024406569154
Číslo výrobce 34200686
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Současně je zcela odstraněn stupeň
Použití těchto produktů fondů peněžního trhu je hlavně na brusných nebo lešticích tylech. Při obrábění povrchů lze vytvořit velmi jemný povrch. Obrábění nemění geometrii povrchu a hrany nedostávají zkosení. Současně je však stupeň zcela odstraněn.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku