Prvek Weldon tuhý, Pro jmenovitý ⌀ d: 3,5mm

Artiklové číslo: 335740 3,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro jmenovitý ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ D 12 mm
Délka vyložení A 36 mm
Dráha nastavení V 10 mm
Rozsah upnutí d 3,5 mm
Celková délka L 49 mm
Druh produktu Závitořezné sklíčidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 335740 3,5
EAN / GTIN 4045197801319
Číslo výrobce 335740 3,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalený a broušený válcový držák s rychlovýměnnou spojkou. Vnitřní 4hran pro upínání závitníků, popř. přenos točivého momentu. Svěrný mechanismus brání vytažení závitník.
Dvě unášecí plošky, přesazené o 180° a 10 mm.

Výhoda:

  • Cenově lákavé řešení.
  • Stabilní, úzké provedení.
  • Variace upínacích délek, popř. délek vyložení.

Použití:

Pro upínání závitníku apod. do sklíčidla Weldon.